Induktionsvärmare

Art-nr: 883965
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

spänning 230 V
effekt 3,7 kW
inner-⌀, arbetsstycke (min.) 20 mm
ytter-⌀, arbetsstycke (max.) 400 mm
maximal arbetsstyckevikt 80 kg
temperaturreglerområde 20 °C - 250 °C
Längd 420 mm
Bredd 280 mm
höjd 345 mm
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Induktionsvärmare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 883965
EAN/GTIN 2050001919236
Tillverkarens nummer 110.1307

Benämning

Utförande:

Den kompakta simatherm® induktionsvärmaren för rullager och andra ringformade metalldelar för borrdiametrar från 20 till 310 mm. Med automatisk tids- och temperaturkontroll kan rulllagren värmas upp till tillverkarens föreskrivna 110 °C, respektive andra ringformade metalldelar. Extremt kompakt design – inklusive 3 fack som bara väger 17 kg. Fjärrkontroll med mobila enheter via Bluetooth möjligt (endast med gratisappen ”World of Maintenance”)

Användningsdata:

Snabb och exakt uppvärmning av rullningslager, kugghjul, bussningar etc. För skonsam och säker montering på axlar, tappar etc.

Leveransinnehåll:

Värmeaggregat 3 ok, temperatursond och värmeskyddande handskar..