Gummihammer soft d 90 mm

Art.-nr.: 8827120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8827120
EAN/GTIN 4010883882712
Producentnummer 8827120
L-nummer L60160 5041
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 5128-60, 60 Shore A
Med 2 flade lister
Med askehåndtag

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 380 mm
  • Hårdhed [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Hovedlængde [mm]: 140 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 90 mm
  • Materiale: Gummi
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter