Hydraulisk presse 2

Art.-nr.: 881800 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionshøjde 90 mm
Cylinder ⌀ 23 mm
Enhed-⌀ 50 mm
Afstand 15 mm
Maks. moment 50 Nm
Maks. aftrækkerkraft 150 kN
Produkttype Hydraulisk presse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 881800 2
EAN/GTIN 4021176005138
Producentnummer 9-2

Betegnelse

Udførelse:

Stålenhed med hydraulisk mekanisme og automatisk tilbagetrækning. Enkel håndtering: Pressen anbringes mellem aftrækkerspindel og aksel. Spænd pressen fast vha. aftrækkerspindelet, og træk pressespindelet til (hydraulikfunktionen aktiveres). Hvis afstanden ikke er tilstrækkelig, løsnes pressespindelet, hvorefter arbejdsgangen gentages.

Anvendelse:

Til forøgelse af trykydelsen ved mekaniske aftrækkere fra str. 3. På den måde løsnes også meget fastsiddende dele nemt og hurtigt.