Vérin hydraulique 2

Réf.: 881800 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 90 mm
⌀ vérin 23 mm
⌀ corps 50 mm
Course 15 mm
Couple max. admissible 50 Nm
Force d'extraction max. admissible 150 kN
Type de produit Vérin hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 881800 2
EAN / GTIN 4021176005138
Réf. fabricant 9-2

Description

Exécution:

Corps en acier avec mécanisme hydraulique et retour automatique. Maniement simple: le vérin est inséré entre la vis de l’extracteur et l’arbre. Bloquer le vérin par la vis de l’extracteur et serrer la vis du vérin (le système hydraulique est activé). Si la course ne suffit pas, le processus est renouvelé − après desserrage de la vis de serrage.

Utilisation:

Pour augmenter la pression d’extracteurs mécaniques à partir de la réf. 3. Permettent de retirer aisément des pièces grippées.