• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fire-tandstang DigiCrimp® til industrikontakter 0,03 - 0,5 mm² / AWG 32 - 20

Art.-nr.: 8733 0000 61
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 8733 0000 61
EAN/GTIN 4049002028366
Producentnummer 8733 0000 61
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • egnet til krympning af snoede stik- og buksekontakter
  • Krympestiftindstilling kan indstilles i trin på 0,01 mm og aflæses digitalt
  • Kontrol af grundindstillingen ved hjælp af den medfølgende teststift
  • Rekalibreringsfunktion
  • Elektronisk slitageovervågning (patenteret) med advarselsfunktion
  • Pålidelig krympning gennem tvungen afslutning af krympeforløbet og synkron tilførsel af krympestemplerne
  • Forskellige indstillingsfunktioner tilgængelige

Egenskab:

  • Vægt: 780g
  • Længde: 175 mm
  • Udførelse: forkromet
  • Kapacitet (mm²): 0,03 - 0,5 mm²
  • Kapacitet (AWG): 32 - 20
  • maks. Ø Kontakt: 5 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter