Recoilless soft-face hammerd 70 mm

Art.-nr.: 8728300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Samlet længde 380 mm
Slaglegemets bredde 150 mm
Materiale, skaft Hickorytræ
Overflade belagt
Belægning pulverlakeret
Produkttype blød hammer
Skaft/greb skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8728300
EAN/GTIN 4010883872836
Producentnummer 8728300
L-nummer L60160 1423
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med hickoryhåndtag
Splinterfri, brud- og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet til -20° C
Pulverlakeret hammerslagssølv

Egenskab:

  • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
  • Samlet bredde [mm]: 150 mm
  • Samlet højde [mm]: 72 mm
  • Samlet længde [mm]: 380 mm
  • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 70 mm
  • Materiale: Polyamid (PA)
  • Overflade: pulverlakeret
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen