{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spændvidde ved 2 ens emner b | 100 mm | |
| Spændevinkel min. | 5 grader | |
| Spændevinkel maks. | 180 grader | |
| Kæbehøjde h | 35 mm | |
| Med boring | ja | |
| Svingbar | ja | |
| Svingeområde ± | 180 grader | |
| Vægt | 10,7 kg | |
| Materiale | gråt støbejern | |
| Overflade | forzinket | |
| Produkttype | vinkelspænder |
| Artikelnummer | 862850 | |
| EAN/GTIN | 4008158007502 | |
| Producentnummer | SM10-SET | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |