Verstelbare hoekspanner

Artikelnummer: 862850
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Spanwijdte 2×0 − 100 mm
Bekhoogte 35 mm
Gewicht 10,7 kg
Spanhoek 5 graden - 180 graden
Producttype Hoekspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862850
EAN/GTIN 4008158007502
Nummer fabrikant SM10-SET

Omschrijving

Uitvoering:

Bodemplaat en 2 verstelbare klemmen; bodemplaat en klemmen van hoogwaardig gietmateriaal, verkoperde spindels, daarom speciaal geschikt voor laswerk. Kan op lastafels of apparatuur worden bevestigd dankzij de spiebanen aan de zijkant.

Toepassing:

Voor het opspannen van werkstukken bij las- of montagewerkzaamheden. Spanhoek traploos verstelbaar van 5° − 180°.