Udskiftningshåndtag aske 320 mm

Art.-nr.: 8588460
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skaft

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8588460
EAN/GTIN 4010883858847
Producentnummer 8588460
L-nummer L60160 5418

Betegnelse

Beskrivelse:

Skaft af ask DIN 5111
Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til montører, svejsehamre

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 600 g
  • Samlet længde [mm]: 330 mm
  • Materiale: Aske
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • Anvendelse/anvendelse: Til ovale hammerøjer, f.eks. hammere til låsesmede og svejsehamre
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen