uvex 1 sko S1 sort/gul Bredde 10 størrelse 48

Art.-nr.: 8543748
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 8543748
EAN/GTIN 4031101541228
Producentnummer 8543748
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex 1 sikkerhedssko i beskyttelsesklasse S1 og S2 giver optimal beskyttelse og støtte til menneskekroppens individuelle bevægelsesmønstre. Baseret på de nyeste fysiologiske forskningsresultater og innovative teknologier reduceres belastningen af bevægeapparatet under arbejdet, og sikkerhedsskoens brugeres velbefindende optimeres. Den ergonomiske konstruktion af uvex 1 sikkerhedssko giver den perfekte balance mellem beskyttelse og komfort. Designet er kendetegnet ved klare linjer og minimalisme.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • en særlig let og alsidig S1-sikkerhedssko med huller
  • Velegnet til personer med kromallergi, da det er fremstillet af syntetiske materialer
  • Alle sålematerialer er fri for silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Individuelt justerbar, elastisk snørebånd med hurtiglås
  • Velegnet til ortopædiske indlæg og såler fra uvex medicare
  • Farve: sort, lime
  • fås i store størrelser: 10, 11, 12, 14
  • fås i størrelserne: 35 til 52

Komfortfunktioner

  • enestående brugerkomfort, som både skyldes en nyudviklet læst og de klimaoptimerede, åndbare, perforerede materialer
  • For at undgå trykmærker er skaftet fremstillet af et næsten sømløst hightech-mikrovelourmateriale
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret stroppe og krave
  • Størrelserne 35 til 40 fremstilles på en damelæst

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S1 i henhold til EN ISO 20345:2022 + A1:2024 med supplerende mærkning for meget god skridsikkerhed (SR)
  • opfylder ESD-kravet med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • 100 % metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og ikke-termisk varmeledende
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to tæthedsniveauer og meget god skridsikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 1
  • Produkttype: Sko
  • Farve (filter): sort/gul
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 48
  • Lukning: Elastiske snørebånd med hurtiglukning
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 1
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter