uvex 1 Chaussures basses S1 noir/jaune Largeur 10 Pointures 48

Réf.: 8543748
Prix par 1 paire
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
Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 8543748
EAN / GTIN 4031101541228
Réf. fabricant 8543748
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les chaussures de sécurité uvex 1 des classes de protection S1 et S2 protègent et soutiennent le corps humain de manière optimale dans ses mouvements individuels. Sur la base des dernières connaissances en matière de recherche physiologique et de technologies innovantes, les contraintes exercées sur l’appareil locomoteur pendant le travail sont réduites et le bien-être du porteur de chaussures de sécurité est optimisé. La construction ergonomique des chaussures de sécurité uvex 1 offre un équilibre parfait entre protection et confort. Le design convainc par ses lignes claires et sa réduction.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • chaussure basse de sécurité S1 perforée, particulièrement légère et polyvalente
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • lacet élastique réglable individuellement avec système de blocage rapide
  • Convient aux orthèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare
  • Couleur: noir, vert citron
  • disponible dans les tailles suivantes: 10, 11, 12, 14
  • disponible dans les tailles suivantes: 35 à 52

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure nouvellement développée que des matériaux perforés, respirants et adaptés aux conditions climatiques
  • construction de la tige pratiquement sans coutures, en micro-velours haute technologie, pour éviter les points de pression
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied
  • languette et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S1 selon la norme ISO 20345:2022 + A1:2024 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • Embout de protection uvex xenova® 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/jaune
  • Classe de protection: S1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 48
  • Mécanisme de fermeture: Lacets élastiques avec fermeture rapide
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1/uvex 2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1
  • Largeur: 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés