Stiftnøgle T-håndtag sekskantet 8 mm

Art.-nr.: 84TZA.8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 84TZA.8
EAN/GTIN 3662424074974
Producentnummer 84TZA.8
L-nummer L60130 9127

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Innovativt håndtagdesign - for højt drejningsmoment og bedre tilgængelighed i snævre monteringsrum
  • Ergonomisk håndtag med bløde materialeindlæg - træthedsfrit arbejde, høj komfort og sikkert greb
  • Lang ende med kuglehoved - kan vippes op til 30° i fastgørelseselementet
  • Korrosionsbestandigt stål, bruneret
  • Lasermarkeringer for hurtigt at finde den størrelse, du søger
  • Fordybning i håndtaget - let at opbevare
  • Fremstillet i Frankrig.

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 125

Leveringsomfang:

  • 1 nålenøgle