Bøsnøgle ∙ 12-punkts ∙ åben

Art.-nr.: 848Z-41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 848Z-41
EAN/GTIN 4000896079216
Producentnummer 848Z-41
L-nummer L60140 959

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Hydraulisk nøgle til MAND
  • Crow's fodnøgle
  • Til omløbermøtrikker og rørfittings
  • Firkantet montering
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 41 mm
  • Mål / længde: 74,1 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 58,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 31 mm
  • Nettovægt (kg): 0,2 kg
  • Til manuel betjening