Skærehjælp 1000 mm

Art.-nr.: 845360 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.000 mm
Støttens bredde 40 mm
Højde, fingerbeskyttelse 18,5 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 845360 1000
EAN/GTIN 4975364165008
Producentnummer CTG-SL1000

Betegnelse

Udførelse:

Let hul aluminiumsbasis med fingerbeskyttelse og skinne i rustfrit stål som trækkant til klinger. Blødt gummibelagt underlag giver skridsikkerhed og forhindrer kradser på skærematerialet.

Anvendelse:

Garanterer et sikkert og lige snit. Hurtig opmåling på skærematerialet takket være linealfunktionen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør