• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pomůcka pro řezání, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 845360 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 000 mm
Šířka podložky 40 mm
Výška ochranné clony prstů 18,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845360 1000
EAN / GTIN 4975364165008
Číslo výrobce CTG-SL1000
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Lehký hliníkový dutý korpus s clonou na ochranu prstů a lištou z ušlechtilé oceli jako tažnou hranou pro čepel. Pogumovaná měkká podložka brání sklouznutí a poškrábání řezaného materiálu.

Použití:

Zajišťuje bezpečný a rovný řez. Rychlé měření řezaného materiálu díky lineární funkci.