Cutterkniv med sammenklappelig klinge

Art.-nr.: 844890
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Antal klinger i grebet 5
Produkttype knive
Egenskaber klinge, låsbar; klinge, sammenklappelig; klinge, udskiftelig
Materiale, klinge stål
Skæredybde 28 mm
Type, klinge Trapezklinge
Materiale, greb kunststof
Klinger i grebet ja
Længde i alt 160 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844890
EAN/GTIN 4010220030509
Producentnummer DBKPH-EU
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust cutterkniv til trapezklinger (udskiftelige). Nedsat risiko for at komme til skade takket være sammenklappelig klinge.
Med komfortkunststofgreb, klingeopbevaringsrum til reserveklinger og bælteclips. Tommelfingerpude på grebet af hensyn til maks. pressetryk.

Leveringsomfang:

Med 5 reserveklinger.

Reservedel:

For reserveklinger se nr. 844710 str. 10; nr. 844715 str. 10; nr. 844730 str. 10 og nr. 844745 str. 10.