• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Hobbykniv med trykstøbt aluminiumshåndtag og udtrækkelig klinge

Art.-nr.: 844840
Rabat
105,76 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type, klinge Trapezklinge
Materiale, greb aluminium
Sikkerhedsteknologi klinge, indtrækkelig
Længde i alt 145 mm
Antal klinger i grebet 3
Farve blå
Antal klinger 3
Produkttype knive
Egenskaber klinge, indtrækkelig; klinge, udskiftelig; kan justeres i flere trin; med klingebeskyttelse
Klinger i grebet ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 844840
EAN/GTIN 4975364019677
Producentnummer VR102
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Robust, slagfast greb af trykstøbt aluminium, pulverlakeret, med 3 klinger i specialkvalitet (anbragt i skæftet).
Med klinge, der er justerbar i flere trin. Klingen kan trækkes helt ind i skæftet (beskyttelse mod skader).

Fordel:

Klingerne kan skiftes uden brug af værktøj ved hjælp af hurtigskifteskruen. Klingen falder ikke pludselig ud under udskiftning, da den holdes på plads af en magnet.

Reservedel:

Reserveklinger, se nr. 844710 str. 10– nr. 844755 str. 10.