Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sikkerhedskniv SECUNORM PROFI LIGHT med 1 klinge

Art.-nr.: 842093

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842093
Producentnummer 123001.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 16 mm skæredybde og automatisk klingetilbageføring. Ergonomisk, let (43 g) greb af glasfiberforstærket kunststof med skyder på begge sider til højre- og venstrehåndede. Sikkert og enkelt klingeskift. Klingen kan anvendes 2 gange.

Anvendelse:

Ideel til sikker og problemfri skæring af op til 2-lags-pap, folie, kunststofbånd, tape, sækkemateriale og meget mere.

Reservedel:

Reserveklinge nr. 842097 str. 10.