Sikkerhedskniv SECUPRO MAXISAFE med 1 klinge, Type: 1

Art.-nr.: 842054 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
906 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SECUPRO
Producentbetegnelse SECUPRO MAXISAFE
Farve sort; turkis
Rustfrit nej
Produkttype knive
Egenskaber kan betjenes med én hånd; klinge, udskiftelig; Softgrip-greb; riflet tommelfingerstøtte; med pareringsstykke / fingerbeskyttelse
Materiale, klinge stål
Skæredybde 16 mm
Type, klinge Trapezklinge
Klinge, afrundet ja
Skærekanter 2-dobbelt brugbar
Sikkerhedsklasse meget høj sikkerhed
Sikkerhedsteknologi automatisk klingetilbagetrækning
Materiale, greb glasfiberforstærket nylon
Klinger i grebet nej
Længde i alt 148 mm
Vægt 66 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 842054 1
EAN/GTIN 4002632801549
Producentnummer 10130610.02
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskniv med 3-side-skydere, 16 mm skæredybde og fuldautomatisk tilbagetrækning af klinge. Optimeret ergonomisk greb af glasfiberforstærket kunststof og metalelement under klingeslidsen til en øget slidbeskyttelse. Sikkert og komfortabelt klingeskift; klingen kan anvendes 2 gange.

Anvendelse:

For op til 3-lags-pap, kunststofbånd, tape, rullevare etc.

Reservedel:

Reserveklinge, se nr. 842057 str. 10 eller keramikklinge nr. 842059 str. 2C.