Afgrater / skraber, Type: N1

Art.-nr.: 839901 N1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.361 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Entgrater-/ Schaber, Typ: N1
Antal værktøjer 1
Egnet til aluminium; stål
Diameter, skaft 2,6 mm
Brug kan skiftes ja
Længde i alt 133 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype afgratere
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 839901 N1
EAN/GTIN 4062406272296
Producentnummer 839901 N1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofgreb med clips forsynet med hver 1 udskiftelig klinge.

Leveringsomfang:

Klinge til stål og aluminium nr. 839010 str. N1.