Garnitura probijača u spremniku 2-60 mm

Artikl br.: 832100 2-60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje utiskivanja 2 mm - 60 mm
Vrsta proizvoda Alat za štancanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 832100 2-60
EAN / GTIN 3700825601716

Opis

Izvedba:

2K-držač (do vel. 3−20) s pištoljskom ručicom s izmjenjivim precizno brušenim glavama za probijanje. Za proizvodnju brtvenih prstenova u jednom radnom koraku u držač je moguće staviti 2 glave za probijanje s različitim ⌀.

Upotreba:

Za bušenje ili proizvodnju ploča / prstena u jednom radnom koraku. Za gumu, kožu, filc, plastiku, pluto, tkaninu ili slične materijale.

Opseg isporuke:

Po 1 glava za probijanje ⌀ br. 832110: 34 kom. vel. 2‑60
Mogućnosti kombiniranja glava za probijanje, iznutra: izvana (mm): 2−10 iznutra s 12−60 izvana 12−20 iznutra s 22−60 izvana 22−30 iznutra s 32−60 izvana 32−40 iznutra s 42−60 izvana 42−50 iznutra s 52−60 izvana
Spremnik Duljinaךirina×visina (mm): Čelični lim cca 380×315×55
Centrirni šiljak br. 832140: 1 kom.
Po 1 kružni rezač ⌀: 55−420 mm

Napomena:

  • Kao podlogu koristiti kod obrade drvo, kožu ili slično.
  • Sljedeće kombinacije nisu moguće. 20 (unutra) sa 22 (vani); 30 (unutra) sa 32 (vani); 40 (unutra) sa 42 (vani); 50 (unutra) s 52 (vani).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi