Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Cirkelskærer med 1 kniv, Type: 200

Art.-nr.: 831000 200

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype cirkelskærer
Skærediameter, maks. 200 mm
Skærediameter, min. 28 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 831000 200
EAN/GTIN 4251484838153
Producentnummer U2-1
Producent/ansvarlig person ZIRA Präzisions-Gewinde-Werkzeuge, Heinz-Fangman-Straße 6, 42287 WUPPERTAL, Deutschland, www.zira.tools

Betegnelse

Udførelse:

Blankpoleret prismeskinne med måleskala. Justerbar kniv. Også velegnet til skæring af ringe med 2 knive.

Anvendelse:

Til fremstilling af pakninger i gummi, læder, kunststof osv.

Reservedel:

Ekstra kniv nr. 831100, knivholder nr. 831200.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter