{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Testet op til | 1.000 V | |
| Farvetone, orange | Rødorange | |
| Producentbetegnelse | Stiftschluessel 1000V VSE 8 mm | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Farve | orange; sort | |
| Udførelse | vinklet | |
| Vinkelbenlængde | 12 mm; 85 mm | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk | |
| Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant | 8 mm | |
| Bemærk, til skruer med indvendig sekskant | sort spids | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | specialstål / speciallegering | |
| Overflade | hærdet | |
| Samlet længde | 125 mm | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med indvendig sekskant |
| Artikelnummer | 83.8AVSE | |
| EAN/GTIN | 3148511246702 | |
| Producentnummer | 83.8AVSE | |
| L-nummer | L60130 2788 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |