Skruetrækker ∙ med T-håndtag

Art.-nr.: 828-8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 828-8
EAN/GTIN 4000896034260
Producentnummer 828-8
L-nummer L60140 2163

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sekskantblad
  • Ergonomisk HAZET 2-komponent T-håndtag
  • Overflade: Forkromet, spids sort
  • Output: Indvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 8 mm
  • Mål / længde: 234 mm
  • Længde L1: 200 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg
  • Til manuel betjening