Sekskantmøtrikker (1.5 d høj)

Art.-nr.: 82487
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 82487
EAN/GTIN 4020772082482
Producentnummer 82487
L-nummer L30120 127
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sekskantmøtrikker (1.5 d høj), stål, hærdet, styrkeklasse 10.
Kan bruges til kegleskål din 6319 D eller din 6319 G
Med den flade ende kan bruges til din 6340 skiver.

Egenskab:

  • Størrelse D.: M36
  • E: 61,31
  • M: 54
  • R: 50
  • S: 55
  • VE: -
  • Vægt: 715 g

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven