Enhånds-rørbukketang med 7 bukkesegmenter 1

Art.-nr.: 821160 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal bukkesegmenter 7
Antal modholderplader 1
Antal rørbukketænger 1
Produkttype Bukkeapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 821160 1
EAN/GTIN 4062406237516

Betegnelse

Udførelse:

Rørbukketang med tandstangsmekanisme og skridsikkert gummigreb. Bukkesegmenter fastgøres ved at sætte dem på værktøjet. Der kræves et separat bukkesegment for hver rør-⌀, og modholderpladen indstilles til den passende ⌀ uden brug af værktøj.

Anvendelse:

Til kobberrør, kompositrør med eller uden kappe fra 10 til 22 mm.

Leveringsomfang:

1 bukkesegment af hver: Str. 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22
Rørbøjetang: 1 stk.
Kunststofkasse L×B×H: 390×318×114 mm