Egykezes csőhajlító fogó 7 hajlító szegmenssel 1

Cikkszám: 821160 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hajlítószegmensek száma 7
Ellenlapok száma 1
Csőhajlító fogók száma 1
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 821160 1
EAN / GTIN 4062406237516

Leírás

Kivitel:

Csőhajlító fogó fogasléces mechanikával és csúszásmentes gumi markolattal. A hajlító szegmenseket rá lehet tűzni. Minden cső ⌀-höz saját hajlítószegmens szükséges és az ellenlap szerszám nélkül beállítható a megfelelő ⌀-re.

Felhasználás:

Vörösréz csövekhez, kompozit csövekhez köpennyel vagy anélkül 10 - 22 mm között.

Tartalom:

1-1 hajlítószegmens: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 méret
Csőhajlító fogó: 1 db
Műanyag doboz H×Sz×Ma: 390×318×114 mm