Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Gevindklup „Central“ komplet med metalkuffert, Type: 1/2-114

Art.-nr.: 820300 1/2-114

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 820300 1/2-114
EAN/GTIN 4044942047507
Producentnummer 479015
Producent/ansvarlig person ALBERT ROLLER GMBH&CO.KG Werkzeug und Maschinen, Neue Rommelshauser Straße 4, 71332 WAIBLINGEN, Deutschland, http://www.albert-roller.de

Betegnelse

Udførelse:

Skærehovedet kan hurtigt udskiftes, da det blot skal stikkes ind i skraldehovedet, der er forsynet med hurtiglås. Skærehoveder med lang rørføring og præcist indstillede skærekæber. Skærekæberne er særdeles slidstærke og kan udskiftes. Skralde kan reverseres til højre- og venstreløb. Hvis skærekæberne vendes, er der også mulighed for gevindskæring tæt på væggen (korte, installerede rørstudser). Ikke egnet til VA-rør.

Anvendelse:

Som handy og let klup til at tage med på byggepladsen. Med den lille hoved-⌀ er det muligt at arbejde på steder med begrænset plads.

Passer til:

Whitworth-rørgevind iht. DIN 10226 konisk 1:16.

Indhold:

Tilhørende skærehoveder 1 stk. af hver (til Whitworth-rørgevind): 1/2; 3/4; 1; 1 1/4 tomme;
Skraldearm: 1 stk.

Bemærk:

Følgende dele kan fås enkeltvis på forespørgsel:
  • Skraldearm nr. 820600
  • Stålkuffert nr. 820620
  • Komplette skærehoveder med bakker nr. 820650 samt reservebakker nr. 820670.

Ved bestilling angives den ønskede størrelse.