Gängkloppa ”Central” komplett med plåtlåda 1/2-114

Art-nr: 820300 1/2-114
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN EN 10226
förpackning stålväska
Antal spärrhandtag 1
Whithworth-rörgängeskärhuvud 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum
Produktslag Gängkloppa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 820300 1/2-114
EAN/GTIN 4044942047507
Tillverkarens nummer 479015

Benämning

Utförande:

Snabbt byte av gänghuvud genom att huvudet sticks in i spärrhandtaget med snabblåsning. Gänghuvuden med lång rörstyrning och exakt inställda gängbackar. Gängbackarna är utbytbara och har mycket stor motståndskraft mot slitage. Spärrhandtaget omställbart för höger- och vänstergång. Med vända gängbackar går det även att skära gängor tätt intill väggar (på korta, redan installerade rörstutsar). Inte avsedda för rostfria rör.

Användningsdata:

Praktisk och lätt gängkloppa som är lämplig för byggarbetsplatser. Liten huvud-⌀ möjliggör arbeten i trånga utrymmen.

Passar till:

Whitworth rörgänga enligt DIN EN 10226 konisk 1:16 .

Innehåll:

tillhörande gänghuvuden, 1 av vardera (för Whitworth rörgängor): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4 tum;
spärrhandtag: 1 st

Anmärkning:

Följande delar kan på förfrågan erhållas även styckevis:
v.g. ange önskad storlek på beställningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar