Fladmejsler til elektrikere

Art.-nr.: 820.5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 820.5
EAN/GTIN 7610733005871
Producentnummer PB 820.5
L-nummer L60060 1815

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Elektrikerfladmejsel
  • til almindeligt mejsel- og brydearbejde med målrettet brydevirkning
  • til fjernelse af fremspringende beton- eller mørtelrester
  • oktagonal skaft med skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
  • forkromet, holdbar rustbeskyttelse
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationerne
  • høj arbejdshårdhed, sikrer exceptionel skærestabilitet og lang levetid
  • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hårdfør for lang levetid
  • lasermærket med serienummer, livstidsgaranti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Bladbredde: 12 mm
  • Hele længden: 250 mm
  • Skafttykkelse for ottekantet slagværktøj: 10 mm