Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 26mm

Art.-nr.: 819700 26
Pris pr. 1 Stück
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager

Vælg variant og styktal

für ⌀ bis (mm) Pris pr. 1 Stück (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farbton, grau Silbergrau
Farbton, rot Signalrot
beschriebenes Teil Schneidblätter; Griffe
Herstellerbezeichnung Kunststoffrohrschere, fuer ⌀ bis: 26mm
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe grau; rot
Produktart Rohrschere
Eigenschaften Schere Messer auswechselbar; Ratschenfunktion; Messer auswechselbar
geeignet für Durchmesser Rohr (Außendurchmesser) metrisch
Durchmesser max., Rohr (Außendurchmesser) metrisch 26 mm
Norm DIN EN IEC 60900
Material Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819700 26
EAN/GTIN 4045197553591
Producentnummer 819700 26
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Wykonanie:

Nożyce do łatwego cięcia rur z tworzywa sztucznego. Szerokie oparcie rury zapewnia cięcie pod kątem prostym. Wymienne, specjalnie hartowane noże.

Zastosowanie:

do obcinania rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych. (W przypadku bardzo cienkich ścianek cięcie możliwe tylko warunkowo.) Szczególnie przydatne do przygotowania spawania kielichowego. nożyce do łatwego cięcia rur z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Nożyce do węży, patrz nr 769940, 769960 oraz 769980.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven