Kunststofrørsaks, til ⌀ op til: 63mm

Art.-nr.: 819700 63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ⌀ op til (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona
Aprašyta dalis Schneidblätter; Griffe
Gamintojo pavadinimas Kunststoffrohrschere, fuer ⌀ bis: 63mm
Kokybės ir bandymo ženklas nėra
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva pilkas; raudona
Produkto rūšis vamzdžių žirklės
Žirklių savybės Terkšlės funkcija; keičiami peiliai; Terkšlės funkcija; keičiami peiliai; Terkšlės funkcija; keičiami peiliai; Terkšlės funkcija; keičiami peiliai
Tinka, kai skersmuo vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis
Skersmuo maks., vamzdis (išorinis skersmuo) metrinis 63 mm
Standartas DIN EN IEC 60900
Rankenos medžiaga iš plastiko
Turinys atskira dalis

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 819700 63
EAN/GTIN 4045197237552
Producentnummer 819700 63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Version:

Shears for easy cutting of plastic pipes. Broad pipe support for square cuts. Exchangeable, specially hardened blades.
Blade supported on both sides, with ratchet advance.

Application:

For cutting off PE, PP, VPE, PB, and PVDF pipes. (Limited capability where pipe walls are very thin). Particularly suitable as preparation for socket welding. Plastic pipe cutter for easy cutting.

Note:

For hose shears see No. 769940, 769960 and 769980.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven