Skruetrækkere til Pozidriv-skruer

Art.-nr.: 8192.3 150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8192.3 150
EAN/GTIN 7610733079063
Producentnummer PB 8192.3-150
L-nummer L60060 1483

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækkere (hoveddimensioner markeret med stjerne*)
  • til Pozidriv-skruer
  • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Diameter: 8 mm
  • Klingelængde: 150 mm
  • Pozidriv-skruestørrelse: 3
  • Profil: til Pozidriv-skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 270 mm
  • Til metalskruer M: 6-8 mm