TYROLIT bordsavklinge 350x2,8x25,4 mm

Art.-nr.: 817603
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 817603
EAN/GTIN 9009018176036
Producentnummer 817603
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Type F40 er primært designet til skæring af ildfaste produkter.

Egenskab:

  • Form: C2W DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: Slibende materialer
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 40 - 2.8 - 5
  • Mål (D x D x H): 350 x 2,8 x 25,4 mm
  • Diameter: 350 mm
  • Tykkelse: 2,8 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 40
  • Værktøj til: Bordsav

Fordel:

  • Særligt velegnet til skæring af ildfaste produkter
  • Rengør skærekanterne
  • Maksimal ydeevne og levetid.

Materiale:

  • Slibende materialer

Passer til:

  • Bordsav