Pilový list na stůl TYROLIT 350x2,8x25,4 mm

Artiklové číslo: 817603
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 817603
EAN / GTIN 9009018176036
Číslo výrobce 817603
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, které lze opracovávat: Typ F40 je primárně určen pro řezání žáruvzdorných výrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: C2W DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Abrazivní materiály
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 40 - 2,8 - 5
  • Rozměr (D x D x H x H): 350 x 2,8 x 25,4 mm
  • Průměr: 350 mm
  • Tloušťka: 2,8 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Stolní pila

Výhoda:

  • Vhodné zejména pro řezání žáruvzdorných výrobků
  • Vyčistěte řezné hrany
  • Maximální výkon a životnost.

Materiál:

  • Abrazivní materiály

Vhodné pro:

  • Stolní pila