Værktøjstaske B.500 mm H.340 mm T.220 mm

Art.-nr.: 81620004
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 81620004
EAN/GTIN 4018754305445
Producentnummer 81620004
L-nummer L60010 6518

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med 23 lommer og 5 udvendige lommer
  • Stabilt bærehåndtag
  • Aftagelig, polstret skulderrem for optimal komfort
  • Låg med burrelås beskytter værktøjet mod støv, snavs og fugt
  • Stabilt, forstærket plastgulv
  • Fremstillet af vandafvisende polyester

Egenskab:

  • Højde mm (h): 340 mm
  • Længde [mm): 520 mm
  • Vægt: 2300 g
  • Bredde mm (b): 500 mm