Rørskærer med 3 føringsruller til stålrør 1.1/4 tommer

Art.-nr.: 815101 1.1/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Rørskærer RAPID 14001+3
Skærehjul-⌀ 25 mm
Skærehjul, bredde 19 mm
Skærehjul, boring 7,6 mm
Til udvendig rør-⌀ 1/8 − 1.1/4 tommer
Antal styreruller 0
Antal skærehjul 3
Produkttype Rørskærere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 815101 1.1/4
EAN/GTIN 4018754329717
Producentnummer 60030001

Betegnelse

Udførelse:

Enhed i førsteklasses stål, sænksmedet; slidstærk spindel med kunststofgreb. Skærehjul til stålrør af højkvalitetsstål; præcist hærdet for lang levetid. Styreruller i specialstål; forkromede.

Anvendelse:

Til ren og retviklet deling af rør.
Denne rørskærer gør det muligt at arbejde på rør, der er udlagt. I kraft af den skraldelignende funktion er et bevægelsesområde på 120° tilstrækkeligt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele