Rohrabschneider mit 3 Schneidrädchen für Stahlrohre 1.1/4 Zoll

Artikel-Nr.: 815101 1.1/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rohrabschneider RAPID 14001+3
Schneidrädchen-⌀ 25 mm
Schneidrädchen Breite 19 mm
Schneidrädchen Bohrung 7,6 mm
für Rohr-Außen-⌀ 1/8 − 1.1/4 Zoll
Anzahl Führungsrollen 0
Anzahl Schneidrädchen 3
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815101 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329717
Herstellernummer 60030001

Beschreibung

Ausführung:

Körper aus hochwertigem Stahl, gesenkgeschmiedet; verschleißfeste Spindel mit Kunststoffgriff. Schneidrädchen für Stahlrohre aus hochwertigem Stahl, exakt gehärtet für lange Standzeit. Führungsrollen aus Spezialstahl; verchromt.

Verwendung:

Zum sauberen und rechtwinkeligen Trennen von Rohren.
Dieser Rohrabschneider ermöglicht das Arbeiten an bereits verlegten Rohren. Durch ratschenartiges Arbeiten genügt ein Bewegungsbereich von 120°.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile