Perlon-indtrækningsbånd Runpo 1, Båndlængde: 15m

Art.-nr.: 814865 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Båndlængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Runpo 1
Producentbetegnelse Perlon-Einziehband Runpo 1
Produkttype kabelindtrækningsværktøj
Belastning forbindelse indtræksbånd - muffe maks. 1,7 kN
Længde, bånd 15 m
Egenskaber knækbeskyttelse; yderst fleksibelt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 814865 15
EAN/GTIN 9120045472097
Producentnummer 30029
Producent/ansvarlig person RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Betegnelse

Udførelse:

4 mm kraftigt kunststof-indtrækningsbånd, utroligt smidigt, yderst slidfast og ikke elektrisk ledende. Materialet er knækfast, formstabilt og glider utrolig godt.
Bånd af perlon. Den ene ende med klemmemonteret med fleksibel føringsspids (Runpo-glider) og trækøje; den anden ende med skruemonteret med trækøje.