Perloninen kaapelinvetojousi Runpo 1 15 m

Tuote nro.: 814865 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

nauhan pituus 15 m
Kaapelinvetojousen ja holkin liitännän enimmäiskuormitus 1,7 kN
Tuotetyyppi Kaapelinvetolaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814865 15
EAN / GTIN 9120045472097
Valmistajan numero 30029

Kuvaus

Malli:

4 mm paksu muovinen kaapelinvetojousi, erittäin taipuisa, erittäin hyvin hankausta kestävä, ei johda sähköä. Materiaali nurjahduskestävää, pitää muotonsa ja on hyvin liukuvaa.
Jousi perlonia. Toinen pää puristettu, joustava ohjauskärki (Runpogleiter) ja vetosilmukka, toinen pää ruuvattu, vetosilmukka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat