Skruetrækkere til slidsede skruer

Art.-nr.: 8100.00-70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8100.00-70
EAN/GTIN 7610733089239
Producentnummer PB 8100.00-70
L-nummer L60060 1327

Betegnelse

Beskrivelse:

  • SwissGrip-skruetrækker
  • til skruer med slids
  • parallel spids, optimal kraftoverførsel, ingen udkastningskraft (ingen cam-out-effekt)
  • bøjet håndtag med blød overflade, behagelig grebsfornemmelse og høj momentoverførsel
  • farvekode pr. skruetype, hurtig identifikation
  • materiale af høj kvalitet, modstandsdygtigt over for opløsningsmidler, olier, syrer og salte
  • speciel legering baseret på fjederstål, ekstraordinær elasticitet med høj hårdhed
  • laser-indskrevet med serienummer, livstidsgaranti
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 2 mm
  • Bladets tykkelse: 0.3 mm
  • Diameter: 2.5 mm
  • Klingelængde: 70 mm
  • Profil: til slidsede skruer
  • Skruetrækker i fuld længde: 140 mm
  • Til metalskruer M: 1.2 mm