• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stemmejern ERGO™, Skærbredde: 6mm

Art.-nr.: 794775 6
Rabat
153,20 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ERGO™
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Produkttype stemmejern
Bredde, skær 6 mm
Længde, klinge 140 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 794775 6
EAN/GTIN 7311518238483
Producentnummer 434-6
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk, slagfast 2K-kunststofgreb med anti-slip. Præcisionsslebet, hærdet og sejhærdet skær. Med hylster.