Mizarsko dleto ERGO™, Širina rezila: 6mm

Št. art.: 794775 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ERGO™
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj umetne mase
Vrsta izdelka dleta
Širina rezila 6 mm
Dolžina rezila 140 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 794775 6
EAN/GTIN 7311518238483
Številka proizvajalca 434-6
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj iz dvokomponentne umetne mase, odporen proti udarcem in drsenju. Precizno brušeno, kaljeno in poboljšano rezilo. Z zaščitnim tokom.