Vægbeslag justerbar stige med enkelt stige

Art.-nr.: 77558
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 77558
EAN/GTIN 4031405775589
Producentnummer 077558

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Justerbar 115 - 173 mm
  • Hulafstand mellem 219 og 304 mm
  • Huldiameter: 16 mm
  • Større justeringsområder på forespørgsel

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål V4A
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Indstillingsområde: 58 mm
  • Maks. vægafstand: 173 mm
  • Min. vægafstand: 115 mm