Udførelse:
Blindnitter sikrer permanent sikker montering af forskellige og følsomme materialer, selv med ensidig tilgængelighed.
Hovedform: Fladt rundt hoved = FK; Stort hoved = K.
PolyGrip®-blindnitten med flere anvendelsesmuligheder er en allrounder, der opfylder alle vanskelige og krævende krav i industrielle miljøer. PolyGrip® er næsten altid den rigtige løsning, der redder dagen, uanset om det drejer sig om aluminium, stål eller rustfrit stål, indendørs eller udendørs, hårde eller bløde materialer, kritiske huldiametre eller tolerancer.
Egenskab:
Stort spændingsområde:En PolyGrip®-dimension kan erstatte op til fem forskellige dimensioner af blindnitter i DIN-standard.
Det giver følgende fordele:
- Typebegrænsning.
- Reduktion af antallet af forskellige typer på lageret.
- Reduktion af risikoen for forvekslinger, hvilket giver færre bearbejdningsfejl.
Fordel:
Økonomisk – erstatter op til 5 forskellige nitte-dimensioner.
Fremragende huludjævning – kompenserer for unøjagtigheder i hullet.
Sikker dornlåsning – ingen irriterende raslelyde under brug.
Stænksikker under visse betingelser.
Bredt lukkehoved for høj samlingssikkerhed.
Anvendelse:
Til allround anvendelse.
Materiale:
Hulnitte – galvaniseret stål; nittespindel – galvaniseret stål.
Anbefaling:
GESIPA®-blindnitte – en tommelfingerregel:
Materialetykkelse + nitteskaftets diameter = nitteskaftets længde
Eksempel:
Materiale: Plade 3 mm + plade 3 mm + hul 4 mm = 10 mm nitteskaftlængde > Resulterer i blindnitte 4 × 10.