Izvedba:
Slijepe zakovice osiguravaju trajno sigurno spajanje različitih i osjetljivih materijala, čak i kada je pristup ograničen s jedne strane.
Oblik glave: Ravna okrugla glava = FH; velika glava = K.
Višenamjenska slijepa zakovica PolyGrip® je multi-talent kada se radi o ispunjavanju teških i zahtjevnih zahtjeva u industrijskim okruženjima. Bilo da se radi o aluminiju, čeliku ili nehrđajućem čeliku, u zatvorenom ili otvorenom prostoru, s tvrdim ili mekim vezivnim materijalom, kritičnim promjerima rupa i tolerancijama, PolyGrip® je gotovo uvijek spasonosno rješenje.
Oznaka:
Širok raspon stezanja:Jedna PolyGrip® dimenzija može zamijeniti do pet različitih dimenzija DIN standardnih slijepih zakovica.
To vam daje sljedeće prednosti:
- Tipsko ograničenje.
- Smanjenje raznolikosti vrsta u skladištu.
- Smanjenje rizika od zabune, stoga manje pogrešaka u obradi.
Prednost:
Ekonomično – zamjenjuje do 5 različitih veličina zakovica.
Izvrstan ležaj rupe – kompenzira netočnosti bušotine.
Sigurno zaključavanje zaostale igle zakovice – nema dosadnih zveckajućih zvukova tijekom uporabe.
Otporno na prskanje pod određenim uvjetima.
Široka glava za zaključavanje za visoku sigurnost veze.
Upotreba:
Univerzalno primjenjivo.
Materijal:
Šuplja zakovica – čelik, pocinčan; igla zakovice – čelik, pocinčan.
Preporuka:
GESIPA® slijepe zakovice – pravilo:
debljina materijala + promjer osovine zakovice = duljina osovine zakovice
Primjer:
Materijal: lim 3 mm + lim 3mm + rupa 4 mm = 10 mm duljina osovine zakovice > daje slijepu zakovicu 4 × 10.