Universalhåndnittetang med drejehoved

Art.-nr.: 770310
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Egnet til blindnitter; Popnitte-møtrikker
Indsats til nitteskruer M4; M5; M6
Emballage Kunststofkuffert
Diameter, min., blindnitter 2,4 mm
Diameter, maks., blindnitter 5 mm
Materiale, blindnitter alle materialer
Materiale, Popnitte-møtrikker aluminium
Størrelse min., Popnitte-møtrikker M2,7
Størrelse maks., Popnitte-møtrikker M6
Farve sort
Udførelse 2K
Materiale, greb kunststof
Indhold set
Produkttype popnittetang
Overflade forkromet; poleret
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 770310
EAN/GTIN 4045197220608
Producentnummer 770310
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig model med avanceret håndtagsmekanisme. Nittehovedet kan drejes 360°.

Anvendelse:

Til bearbejdning af popnitter (alle materialer). Ikke egnet til stålnittemøtrikker M6 (kun til alu).

Reservedel:

Gevinddorn nr. 770301, mundstykke nr. 770305.