Univerzális kézi anyaszegecshúzó fogó mozgatható fejjel

Cikkszám: 770310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmánypofa popszegecsekhez 2,4; 3; 4; 5 mm
Menetes tüske szájnyílás anyaszegecsekhez M3; M4; M5; M6
Betét csavarszegecsekhez M4; M5; M6
Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 770310
EAN / GTIN 4045197220608

Leírás

Kivitel:

Erős fogótest kifinomult karos áttételes mechanizmussal. Szegecsfej 360°-ban forgatható.

Felhasználás:

Anyaszegecsek megmunkálásához (minden anyag). Nem alkalmas M6 acél anyaszegecsekhez (csak alumíniumhoz).

Alkatrész:

770301 sz. menetes tüske, 770305 sz. tokmánypofák.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek