Univerzalne klešče za zakovice z vrtljivo glavo

Št. art.: 770310
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
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
Primerno za slepe kovice; Matice za slepe zakovice
Nastavek za vijačne kovice M4; M5; M6
Embalaža Plastični kovček
Barva črna
Premer min., slepe kovice 2,4 mm
Premer maks., slepe kovice 5 mm
Material, slepe kovice vsi materiali
Material, Matice za slepe zakovice aluminij
Velikost min., Matice za slepe zakovice M2,7
Velikost maks., Matice za slepe zakovice M6
Izvedba 2 K
Material, ročaj umetne mase
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka klešče za zakovice
Površina kromirano; polirano
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770310
EAN/GTIN 4045197220608
Številka proizvajalca 770310
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto telo klešč s kakovostnim vzvodnim mehanizmom. Glava za kovičenje je vrtljiva za 360°.

Uporaba:

Za obdelavo s slepimi zakovicami (iz vseh materialov). Klešče niso primerne za jeklene matične zakovice M6 (le za aluminijaste).

Rezervni del:

Navojni trn art. 770301, čeljusti art. 770305.