{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | MADDOX | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | rød; sort | |
| Størrelse EU | 41 | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Ydermateriale | Mikrofiber | |
| Materiale, sål | Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Stål | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | metalfri | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | ja | |
| Vandtæt | ja | |
| Sål med profil | ja | |
| Stige Grip | nej | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | Drejelukning | |
| Egenskab, sko | foret; uden læder; metalfri sål | |
| Materiale, indvendigt for | Tekstil | |
| Skaftudførelse | mellemhøj | |
| Produkttype | støvler |
| Artikelnummer | 769151-41 | |
| EAN/GTIN | 4030839380482 | |
| Producentnummer | 769151-41 | |
| L-nummer | L00790 2604 | |
| Producent/ansvarlig person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |